※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
金沢車輌
金沢車輌の 施設用家具・備品
金沢車輌の 施設用カート・ワゴン
金沢車輌の リネン車
回収カート(折りたたみ式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28894234
品番
X-100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,491
販売価格(税別)
¥
66,810
バスケットに入れる
袋を取り付けたまま、簡単に折りたたむことができます。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
色
イエロー
材質
フレーム/スチール(クロームメッキ)、袋/ナイロン
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×800×880
折りたたみ寸法(mm)
W150×L800×H880
松吉医科器械コード
24-4232-00