※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
金沢車輌
金沢車輌の 施設用家具・備品
金沢車輌の 施設用カート・ワゴン
金沢車輌の リネン車
回収カート(折りたたみ式)フタ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28894243
品番
X-100TD
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,032
販売価格(税別)
¥
69,120
バスケットに入れる
袋を取り付けたまま、簡単に折りたたむことができます。フタ付。
キャスター径(Φmm)
100(静音)
色
ブルー
材質
フレーム/スチール(クロームメッキ)、袋/ナイロン
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×800×880
折りたたみ寸法(mm)
W150×L800×H880
松吉医科器械コード
24-4232-01