松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の 施設用カート・ワゴン
松吉医科器械の 施設用ワゴン
サプライカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28894259
品番
MY-1533
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
バスケットはビニールコーティング仕様。
キャスター径(Φmm)
75
材質
フレーム/ステンレス(SUS304)、バスケット/スチール(ビニールコーティング)
質量(kg)
10
耐荷重(kg)
50(1段)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カート/420×600×840、バスケット/500×360×200
松吉医科器械コード
01-2389-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500