新光化成
三段バスケットキャリー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
28894277
品番
310-0000409
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
3段バスケットのカートです。洗浄済の器具類の乾燥・保管・運搬など、多目的に使用できます。
段数
3段
材質
フレーム/ポリ塩化ビニール、バスケット/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
キャリー/400×510×710、バスケット/360×480×165
キャスター径(Φmm)
40
松吉医科器械コード
24-6552-00