曜日別特売
HP-MB209 スタッキングカートモビーナ コクヨ 28894295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッキングカートモビーナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
段数2段
内容量1個注文コード28894295品番HP-MB209
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥92,268
販売価格(税別)
83,880

後ろから押し込むだけで収納できる便利で静かなスタッキングカート。2段タイプと3段タイプを一緒にスタッキングすることができます。角がなく使いやすいシンプルなトレー形状です。

キャスター径(Φmm)100(静音・ストッパー2コ付)材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ポリプロピレン質量(kg)13.2段数2段耐荷重(kg)5(上・中段)、10(下段)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)495×690×908松吉医科器械コード24-5355-00トレー寸法(mm)380×480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする