※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタッキングカートモビーナ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28894304 品番 HP-MB309
参考基準価格(税別)¥93,900 販売価格(税込) ¥103,158
販売価格(税別)
93,780

後ろから押し込むだけで収納できる便利で静かなスタッキングカート。2段タイプと3段タイプを一緒にスタッキングすることができます。角がなく使いやすいシンプルなトレー形状です。

キャスター径(Φmm)100(静音・ストッパー2コ付) 材質本体/スチール(粉体塗装)、トレー/ポリプロピレン 質量(kg)14.3 段数3段 耐荷重(kg)5(上・中段)、10(下段) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)495×690×908 松吉医科器械コード24-5355-01 トレー寸法(mm)380×480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする