河淳
河淳の 店舗運営用品
河淳の ショッピングカート・かご・バッグ
河淳の ショッピングカート/専用カート
ショッピングカート(76G)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28894338
品番
GA220
参考基準価格(税別)
¥50,980
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
入退院荷物の運搬やバックヤードの荷物運搬など様々な用途で使える大型タイプ。未使用時はネスティング収納で省スペース保管ができます。
材質
スチール(樹脂コーティング)
質量(kg)
20
耐荷重(kg)
70
キャスター径(Φmm)
100(静音)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
610×939×966
松吉医科器械コード
23-7362-00