※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河淳
河淳の 施設用家具・備品
河淳の 施設用カート・ワゴン
河淳の オプション 施設用カート・ワゴン
コンテナ用ドーリー(64コンテナ用)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28894374
品番
MCR023CC
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
床より300mm以上離れた位置にコンテナを収納できるので衛生的です。
キャスター径(Φmm)
50
適合
64コンテナ用
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
608×417×463
松吉医科器械コード
24-5314-00