河淳
河淳の 施設用家具・備品
河淳の 施設用カート・ワゴン
河淳の 施設用ワゴン
チェックテーブルカート
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28894469
品番
BC261
参考基準価格(税別)
¥101,200
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材料や書類の運搬など多目的に使用できます。天板は作業テーブルとして使用できます。
キャスター径(Φmm)
75(ストッパー1コ付)
材質
フレーム/スチール、天板/ポリカーボネート、引出/ポリスチレン
質量(kg)
23.5
耐荷重(kg)
30(1引出5)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
465×600×1002
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
338×524×83(6コ)
松吉医科器械コード
23-5246-00