矢崎化工
矢崎化工の 施設用家具・備品
矢崎化工の 施設用カート・ワゴン
矢崎化工の オプション 施設用カート・ワゴン
ポリコンテナー(ロック蓋付)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28894618
品番
PT-28C
参考基準価格(税別)
¥4,712
販売価格(税込)
¥5,005
販売価格(税別)
¥
4,550
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
ポリプロピレン
容量(L)
27.5
有効内寸(mm)
535×335×140
外寸(mm)
605×415×170
松吉医科器械コード
10-3250-02