※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリコンテナー(蓋付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28894654 品番 PT-36C
参考基準価格(税別)¥4,884 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ブルー 材質ポリプロピレン 容量(L)36 有効内寸(mm)535×335×190 外寸(mm)600×400×220 松吉医科器械コード10-3265-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする