ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の チェア 施設用
ニシキ工業の ロビーチェア 施設用
ロビーチェア(中間肘付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28894785
品番
MZN-30C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥157,400
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
中間にも肘掛があり、立ち上がり動作をサポートします。脚部は清潔感のあるアイボリー塗装仕上げです。張地には抗菌・防汚加工のビニールレザーを使用。
色
サックスブルー
松吉医科器械コード
24-3836-00
材質
本体/木枠・ウレタン、脚部/スチール(焼付塗装)、張地/ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×730
座面高さ(mm)
400
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600