※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Printstar(トムス)
Printstar(トムス)の ワーキングウェア
Printstar(トムス)の トップス
Printstar(トムス)の オールシーズン トップス
9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全127種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28894969
品番
00189-NNZ
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
着脱ラクチンな程よい厚みのジップパーカー 大き目2重フードがうれしい
色
ホワイト
サイズ
XL
種別
パーカー
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63
目付(g/m
2
)
330、9.7oz
身幅(cm)
59
生地
裏毛
身丈(cm)
73