※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンドベンチ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28895415 品番 MBC-150-ST
参考基準価格(税別)¥113,600 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

立位に近い高さで立ち上がりもラクなスタンドベンチです。省スペースでのセッティングが可能なコンパクトタイプ。

オレンジ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×460×750 松吉医科器械コード24-4600-01 材質本体/合板・ウレタン、補強パイプ/スチール(焼付塗装)、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚) 座面高さ(mm)630

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする