ノーリツイス
ノーリツイスの 施設用家具・備品
ノーリツイスの チェア 施設用
ノーリツイスの ロビーチェア 施設用
スタンドベンチ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28895433
品番
MBC-150-ST
参考基準価格(税別)
¥113,600
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
立位に近い高さで立ち上がりもラクなスタンドベンチです。省スペースでのセッティングが可能なコンパクトタイプ。
色
ライトグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×460×750
松吉医科器械コード
24-4600-01
材質
本体/合板・ウレタン、補強パイプ/スチール(焼付塗装)、張地/ビニールレザー(抗菌・防汚)
座面高さ(mm)
630