※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00189-NNZ 9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー Printstar(トムス) 28895590 00189-NNZ 9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー Printstar(トムス) 28895590 00189-NNZ 9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー Printstar(トムス) 28895590 00189-NNZ 9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー Printstar(トムス) 28895590

9.7オンスNNZスタンダードWフードジップパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28895590 品番 00189-NNZ
参考基準価格(税別)¥6,810 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

着脱ラクチンな程よい厚みのジップパーカー 大き目2重フードがうれしい

ライトピンク サイズ4XL 種別パーカー 混率(%)綿100 肩幅(cm)58 袖丈(cm)63 目付(g/m2)330、9.7oz 身幅(cm)72 生地裏毛 身丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする