※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニシキ工業
ニシキ工業の 業務用・飲食店向け家具
ニシキ工業の 子ども用家具
ニシキ工業の キッズチェアー・ベンチ
キッズチェア
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンク
注文コード
28895923
品番
RICO-H
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
明るい色合いのキッズチェア。脚部と背は清潔感のあるホワイト色。
材質
脚部/スチール、張地/ビニールレザー
色
ピンク
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×350×445
座面高さ(mm)
300
松吉医科器械コード
24-5130-00
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。