おむつ交換台(棚・ベルト付)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ピンク 注文コード28896009 品番NR-062DTB
参考基準価格(税別)¥84,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スチール脚でしっかりしたおむつ交換台。

材質本体/木・ウレタン、脚部/スチール(紛体塗装) 質量(kg)18.5 ピンク 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×750×900 台の高さ(mm)800 松吉医科器械コード24-4604-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする