ノーリツイス
ノーリツイスの 専門診療・科目別
ノーリツイスの 産婦人科用品
ノーリツイスの おむつ交換台
おむつ交換台(棚付)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
28896054
品番
NR-062DT
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
スチール脚でしっかりしたおむつ交換台。
材質
本体/木・ウレタン、脚部/スチール(紛体塗装)
質量(kg)
18.5
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×750×900
台の高さ(mm)
800
松吉医科器械コード
24-4604-00