ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の 受付・待合備品
ニシキ工業の その他受付・待合備品
傘袋スタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28896133
品番
KSS
参考基準価格(税別)
¥114,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
上から傘を差し込んで手前に引き出すだけのワンセット操作。本体と側板は耐久性と耐蝕性に優れた粉体塗装仕上げです。※専用傘袋付。
付属品
専用傘袋1200枚
材質
本体・側板/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×365×795
松吉医科器械コード
24-6104-00