※使用例。
河淳
河淳の 施設用家具・備品
河淳の 受付・待合備品
河淳の その他受付・待合備品
ハンガーカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28896203
品番
BE228
参考基準価格(税別)
¥35,930
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
均等耐荷重80kgですので、重いコート類を掛けても安心です。
材質
スチール
質量(kg)
7.4
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×562×1305〜1805
キャスター径(Φmm)
75
松吉医科器械コード
24-2339-00