パンフレットスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別A4・3列・5段 注文コード28896237 品番DP-C305
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥64,500 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は種別など3種類から選べます 他の種類を見る
種別A4・3列・5段 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、ケース/ポリスチレン 質量(kg)14.6 タイプキャスタータイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)794×420×1540 松吉医科器械コード23-5554-02

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする