弘益
弘益の 施設用家具・備品
弘益の 受付・待合備品
弘益の その他受付・待合備品
マガジンスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28896255
品番
PAN-12
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
環境に調和するナチュラルカラーの木調デザインです。
材質
プリント紙貼化粧板
質量(kg)
21
内寸(mm)
上段/W866×D45、下棚/W866×D300×H330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1260
松吉医科器械コード
24-2241-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500