弘益
弘益の 施設用家具・備品
弘益の 受付・待合備品
弘益の その他受付・待合備品
マガジンラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28896264
品番
PLK-11
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ディスプレイ桟付きのマガジンラックです。
材質
プリント紙貼化粧板
質量(kg)
12
内寸(mm)
1・2段目/W566×D72、3段目/W566×D68、下棚/W566×D283×H250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×345×800
松吉医科器械コード
24-3021-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500