ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の 受付・待合備品
ニシキ工業の その他受付・待合備品
人工樹木
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ベンジャミン
注文コード
28896325
品番
FGN-BJ
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解作用がある光触媒付きです。幹には本物の樹木を十分に乾燥させたものを使用しています。
種別
ベンジャミン
材質
葉/ポリエステル・ポリエチレン、鉢/ポリプロピレン
質量(kg)
5.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×450×1250
松吉医科器械コード
24-6107-03
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500