ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の 受付・待合備品
ニシキ工業の その他受付・待合備品
人工樹木
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ピーコック
注文コード
28896359
品番
FGN-PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解作用がある光触媒付きです。幹には本物の樹木を十分に乾燥させたものを使用しています。
種別
ピーコック
材質
葉/ポリエステル・ポリエチレン、鉢/ポリプロピレン
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×580
松吉医科器械コード
24-6107-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100