FGN-ST 人工樹木 ニシキ工業 28896377

人工樹木

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 種別ストレチア 注文コード28896377 品番FGN-ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は種別など6種類から選べます 他の種類を見る

消臭・抗菌・防汚・ホルムアルデヒドの分解作用がある光触媒付きです。幹には本物の樹木を十分に乾燥させたものを使用しています。

種別ストレチア 材質葉/ポリエステル・ポリエチレン、鉢/ポリプロピレン 質量(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×1100 松吉医科器械コード24-6107-05

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする