※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードガーゼねまき(紳士)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 28896648 品番 NO.38
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お求めやすい価格の肌触りがよい二重ガーゼねまきです。

サイズL 混率(%)綿100 適応身長(cm)170 身幅(cm)145 洗濯方法洗濯○、乾燥機× 身丈(cm)145 松吉医科器械コード24-4620-02
注意
※柄の指定はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする