※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
神戸生絲
神戸生絲の 手袋・マスク・感染予防
神戸生絲の 検診衣・患者衣
スタンダードガーゼねまき(婦人)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
28896666
品番
NO.78
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
お求めやすい価格の肌触りがよい二重ガーゼねまきです。
サイズ
S
混率(%)
綿100
適応身長(cm)
155
身幅(cm)
145
洗濯方法
洗濯○、乾燥機×
身丈(cm)
125
松吉医科器械コード
24-4620-04
注意
※柄の指定はできません。