トヨダプロダクツ
トヨダプロダクツの 施設用家具・備品
トヨダプロダクツの 受付・待合備品
トヨダプロダクツの 診察券入れ
診察券入れ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28896833
品番
SB-SW
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
名刺サイズの診察券や保険証が入ります。背面から診察券を取り出す時に、最初に入れた診察券が一番上になる設計です。
付属品
表示シール×5種(診察券・保険証入、診察券入、保険証入、当月初めて受診の方は保険証をご提示ください、貴名受)
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×115×130
松吉医科器械コード
24-6457-00
投入口サイズ(mm)
78×10