共栄プラスチック
共栄プラスチックの アイケア
共栄プラスチックの 老眼鏡
LEDスイングルーペ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28896849
品番
SRC-BL
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
LEDライト付きのコンパクトタイプ。
材質
本体/ABS、レンズ/アクリル
色
ブラック
質量(g)
38
電源
ボタン電池CR2016×2コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×12×80
レンズサイズ(mm)
35
松吉医科器械コード
24-6117-00