ご意見箱(用紙スタンド付)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28896894 品番PPSS-1MPGB
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

上部にアンケート用紙を収納でき、下部の投入口からA5(A4は2ツ折)の用紙を収集できます。
記入に必要なペンやクリップボードも立てられるオールインワンタイプ。
市販の南京錠がつけられる穴約(6mm)付、南京錠は別途ご購入お願いいします。

材質スチール 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×165×310 松吉医科器械コード24-6458-00 投入口サイズ(mm)239×8
注意
※専用の鍵はないため、直径6mm未満の穴に通せる南京錠をご用意いただく必要がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28896894
2024-03-22
用途:
受付台に
製造業

展示会やイベントにて大活躍です。
パンフレットも立てられるので便利です。
安定しており倒れる心配もありません。

対象商品:
28896894
2022-03-10
用途:
お客様の声を聞くため
岡寺産業株式会社 様 (製造業)

安定感があり、しっかりした作りであった。ペンが立てられて便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受付・待合備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする