デビカ
デビカの リハビリ・生活補助
デビカの 介護椅子
杖のこしかけ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28896903
品番
63801
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
杖や傘がしっかり止まりますので、受付に設置すると便利です。
付属品
収納用チャック袋
材質
エラストマー、ポリ塩化ビニール、発泡ゴム
質量(g)
55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×70×20
松吉医科器械コード
24-6120-00