曜日別特売
00217-MLZ 8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー Printstar(トムス) 28897096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00217-MLZ 8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー Printstar(トムス) 28897096
00217-MLZ 8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー Printstar(トムス) 28897096
00217-MLZ 8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー Printstar(トムス) 28897096
00217-MLZ 8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー Printstar(トムス) 28897096

8.4オンスMLZ ジップアップライトパーカー

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色杢グレー
サイズ110cm
内容量1枚注文コード28897096品番00217-MLZ
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

スタイリッシュなシルエットが特徴のさっと羽織れるジップアップライトパーカー

色
杢グレー
サイズ
110cm
種別
パーカー
混率(%)
綿93、ポリ7
肩幅(cm)
29
袖丈(cm)
38
目付(g/m2)
285、8.4oz
身幅(cm)
34
生地
裏毛
身丈(cm)
43

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44544796
2024-04-24
用途: 普段着
製造業

薄手のパーカーです。半袖では少し寒い時に着るのがちょうどよいです。
バイクに乗るときにタイト目の革ジャンの下に着てます。

対象商品 : 44544832
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー 様(建設業・工事業)

ありがとうございました!

また宜しくお願い致します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする