パーツキャビネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28897156 品番 PK-306N
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

さまざまな小物の収納・整理に便利。

付属品仕切板(36枚) 材質本体/スチール、ケース/ポリスチレン、仕切板/ポリプロピレン 質量(kg)12.7 パールピンク 引出し数18コ(3×6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×250×540 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×159(209)×64.5 松吉医科器械コード23-6770-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする