山金工業
山金工業の 施設用家具・備品
山金工業の 保管庫 施設用
山金工業の キャビネット 施設用
パーツキャビネット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28897183
品番
PK-410N
参考基準価格(税別)
¥95,800
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
さまざまな小物の収納・整理に便利。
付属品
仕切板(80枚)
材質
本体/スチール、ケース/ポリスチレン、仕切板/ポリプロピレン
質量(kg)
24.7
色
パールピンク
引出し数
40コ(4×10)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
449×250×880
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
97×159(209)×64.5
松吉医科器械コード
23-6770-03