※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
サカセ化学工業の 事務用品
サカセ化学工業の ホスピタルカセッター
サカセ化学工業の 本体 ホスピタルカセッター
カセッター(HA4タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28897199
品番
HA4-K01
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
カルテ、伝票、書類の収納に便利なトレータイプ。
サイズ
A4判
色
ブルー
材質
外枠/ABS樹脂、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
248×362×125
トレー内寸(mm)
W230×D324×H101(1コ)
松吉医科器械コード
01-2975-06