※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカセ化学工業
サカセ化学工業の 事務用品
サカセ化学工業の ホスピタルカセッター
サカセ化学工業の 本体 ホスピタルカセッター
カセッター(HB5タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28897217
品番
HB5-K01
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
カルテ、伝票、書類の収納に便利なトレータイプ。
サイズ
B5判
色
ブルー
材質
外枠/ABS樹脂、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂)
段数
1段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×312×102
トレー内寸(mm)
W222×D275×H78(1コ)
松吉医科器械コード
01-3030-05