カセッター(HB5タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28897226 品番HB5-K02
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

カルテ、伝票、書類の収納に便利なトレータイプ。

サイズB5判 ブルー 材質外枠/ABS樹脂、トレー/ABS(持続性帯電防止樹脂) 段数2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×312×102 トレー内寸(mm)W222×D275×H32(2コ) 松吉医科器械コード01-3030-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする