ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテラック・整理棚
カルテラックS(片面型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
950
高さ(mm)
2135
注文コード
28897296
品番
KS-710
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・高さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
外来で保管されるカルテをヨコ型に効率よく、しかも検索しやすい状態で収納します。壁面に配置する片面収納タイプですので、スペースにあったレイアウトができます。仕切板は各段3枚付。
幅(mm)
950
奥行(mm)
330
高さ(mm)
2135
種別
7段・1連用
材質
スチール
色
アイボリー
松吉医科器械コード
02-2915-02