ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテラック・整理棚
カルテラックS(片面型)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28897305
品番
KS-711
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
外来で保管されるカルテをヨコ型に効率よく、しかも検索しやすい状態で収納します。壁面に配置する片面収納タイプですので、スペースにあったレイアウトができます。仕切板は各段3枚付。
幅(mm)
900
奥行(mm)
330
高さ(mm)
2135
種別
7段・連結用
材質
スチール
色
アイボリー
松吉医科器械コード
02-2915-03