ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテフォルダー
科別インデックス(A4)多穴対応型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28897314
品番
KS-780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
1冊に複数の診療科カルテを綴じた際に使用すると科別に必要なページがすぐに開けます。2・4・30穴のどれでも使える多穴対応型。
穴数
2、4、30
サイズ
A4
仕様
透明診療科印刷付
材質
ポリプロピレン(0.2mm)
寸法(mm)
296×220
松吉医科器械コード
08-2035-10