※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケルン
ケルンの 事務用品
ケルンの カルテ収納
ケルンの カルテフォルダー
ラベルスティック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(1000枚)
注文コード
28897366
品番
KS-771
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
バインダーの背の内側に挿入して使用します。
サイズ
A4用(ヨコ保管用)
適合
KS-006Y・010Y・020Y・030Y・040Y・130・778、KX-300・310・400
種別
下2桁・印刷付00〜99
寸法(mm)
225×15
入数
00〜99各10枚(1000枚)
松吉医科器械コード
02-2896-11