松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の ストレッチャー
アルミ軽量ストレッチャー(ハイロー型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28897436
品番
AL-TUD-2
参考基準価格(税別)
¥430,760
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
クランクハンドル上下式。【3】【4】は8段階式背上げ機構。
キャスター径(Φmm)
150
付属品
ガートル架セット
材質
フレーム/アルミ合金、マット/ウレタン、張地/ビニールレザー
質量(kg)
42.8
タイプ
トータルロック
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
610×1900×575〜945
適応体重(kg)
100
松吉医科器械コード
01-3665-01
背上げ
0〜75°