松永製作所 (車椅子)
松永製作所 (車椅子)の 救急・救助用品
松永製作所 (車椅子)の ストレッチャー
折りたたみ式ストレッチャー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28897488
品番
-
参考基準価格(税別)
¥206,910
販売価格(税込)
¥216,590
販売価格(税別)
¥
196,900
バスケットに入れる
ロック部は安全性を第一に考えたセーフティーロック機構を採用しました。
キャスター径(Φmm)
150(ダブルロック)
付属品
ガートル架セット
材質
フレーム/アルミ合金、マット/ウレタン、張地/ビニールレザー
質量(kg)
23.5
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
600×1900×785
折りたたみ寸法(mm)
W600×L434×H1190
松吉医科器械コード
01-6552-00