弥生堂製作所
弥生堂製作所の 救急・救助用品
弥生堂製作所の 担架
弥生堂製作所の 本体 担架
二ツ折担架(腕固定式)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-2110-01
注文コード
28897619
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,650
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最もスタンダードな米式担架。
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×2100×140
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2100×120×150
張地
9号帆布
材質(フレーム)
アルミ
松吉医科器械コード
24-2110-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100