二ツ折担架(腕伸縮式)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 松吉医科器械コード24-2111-01 注文コード28897637 品番-
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は松吉医科器械コードなど2種類から選べます 他の種類を見る

把手は伸縮式で、引っ張るだけで簡単に引き出せます。

耐荷重(kg)100 張地9号帆布 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)540×2250(柄引込時1780)×140 材質(フレーム)アルミ 松吉医科器械コード24-2111-01

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする