弥生堂製作所
弥生堂製作所の 救急・救助用品
弥生堂製作所の 担架
弥生堂製作所の 本体 担架
二ツ折担架(腕伸縮式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
松吉医科器械コード
24-2111-00
注文コード
28897646
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
松吉医科器械コード
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
把手は伸縮式で、引っ張るだけで簡単に引き出せます。
耐荷重(kg)
100
張地
9号帆布
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
540×2250(柄引込時1780)×140
材質(フレーム)
スチール
松吉医科器械コード
24-2111-00
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100