弥生堂製作所
弥生堂製作所の 救急・救助用品
弥生堂製作所の 担架
弥生堂製作所の 収納ケース・袋 担架
担架格納袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ナイロン
注文コード
28897655
品番
YS-51
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
担架をコンパクトに収納できます。
種別
2つ折用
材質
ナイロン
色
茶
寸法(幅W×長さL)(mm)
300×2450
松吉医科器械コード
24-6351-00