弥生堂製作所
弥生堂製作所の 救急・救助用品
弥生堂製作所の 担架
弥生堂製作所の 収納ケース・袋 担架
担架格納袋
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
帆布
注文コード
28897664
品番
YS-51
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
担架をコンパクトに収納できます。
種別
4つ折用
材質
帆布
色
緑
寸法(幅W×長さL)(mm)
450×1300
松吉医科器械コード
24-6351-01